Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR10X50SA BARRA RAME 10X50 SPIGOLI ARROTOND

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR10X50SA BARRA RAME 10X50 SPIGOLI ARROTOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

8013768321241

Artikelnummer

F10BAR10X50SA

Herstellernummer

BAR10X50SA

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 4,259 kg