Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS005E BUS R06K1-XA-12/070-S75G

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS005E BUS R06K1-XA-12/070-S75G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Quader

  • Breite des Sensors - 20.1 mm

  • Höhe des Sensors - 42.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075032722

Artikelnummer

BAUBUS005E

Herstellernummer

BUS005E

Hersteller

BAU

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20.1 mm

Höhe des Sensors:

42.5 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

I nostri sensori a ultrasuoni con uscita digitale misurano livelli di riempimento, altezze e inclinazione. La soluzione ideale per tutti quelli che cercano un sensore universale e indipendente da colore e caratteristiche superficiali. Grazie all'elevata risoluzione, alle piccole zone cieche e alle ampie distanze di lavoro, garantiscono sempre la massima precisione. A seconda delle esigenze specifiche, questi multitalenti sono disponibili con varie uscite in tensione o corrente nonché in varianti con uscita commutata supplementare.Le caratteristiche particolari- rilevamento della posizione o riconoscimento oggetti in sostanze solide, pulverulenti e liquide- controllo della presenza e conteggio di oggetti in modo contactless- lavorano indipendentemente da colore e caratteristiche superficiali- estrema precisione grazie all'elevata risoluzione e a piccole zone cieche- uscite analogiche