Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS004L BUS R06K1-PPX-05/024-S75G

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS004L BUS R06K1-PPX-05/024-S75G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 20.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070852844

Artikelnummer

BAUBUS004L

Herstellernummer

BUS004L

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

20.1 mm

Höhe des Sensors:

42.5 mm

Länge des Sensors:

23 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

25 Hz

I nostri sensori a ultrasuoni con uscita digitale misurano livelli di riempimento, altezze e inclinazione. La soluzione ideale per tutti quelli che cercano un sensore universale e indipendente da colore e caratteristiche superficiali. Grazie all'elevata risoluzione, alle piccole zone cieche e alle ampie distanze di lavoro, garantiscono sempre la massima precisione. A seconda delle esigenze specifiche, questi multitalenti sono disponibili con varie uscite in tensione o corrente nonché in varianti con uscita commutata supplementare.Le caratteristiche particolari- rilevamento della posizione o riconoscimento oggetti in sostanze solide, pulverulenti e liquide- controllo della presenza e conteggio di oggetti in modo contactless- lavorano indipendentemente da colore e caratteristiche superficiali- estrema precisione grazie all'elevata risoluzione e a piccole zone cieche- uscite analogiche