BALLUFF AUTOMATION - BAUBSP00H0 BSP B005-DV004-A06A1A-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449070425031
Artikelnummer
BAUBSP00H0
Herstellernummer
BSP00H0
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
I nostri sensori di pressione BSP con display sono particolarmente confortevoli da installare e leggere.Le caratteristiche particolariparametrizzazione secondo standard VDMAdoppia rotazione – di facile installazionedesign compatto della custodiaorientamento adattabile al montaggio sovratestarange di pressione –1…600 barprincipio di misurazione: pressione relativaattacco M12, orientabile indipendentementeraccordo di processo in acciaio inox o PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“Output selezionabile (analogico, digitale, IO-Link)range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C)cella di misurazione ceramica (Al2O3) o cella di misurazione in acciaio inoxcertificazione ULmodifiche personalizzate su richiesta