Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSP00F3 BSP B400-DV004-A06A1A-S4

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSP00F3 BSP B400-DV004-A06A1A-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078166455

Artikelnummer

BAUBSP00F3

Herstellernummer

BSP00F3

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

I nostri sensori di pressione BSP con display sono particolarmente confortevoli da installare e leggere.Le caratteristiche particolariparametrizzazione secondo standard VDMAdoppia rotazione – di facile installazionedesign compatto della custodiaorientamento adattabile al montaggio sovratestarange di pressione –1…600 barprincipio di misurazione: pressione relativaattacco M12, orientabile indipendentementeraccordo di processo in acciaio inox o PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“Output selezionabile (analogico, digitale, IO-Link)range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C)cella di misurazione ceramica (Al2O3) o cella di misurazione in acciaio inoxcertificazione ULmodifiche personalizzate su richiesta