BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI00AL BPI 8M303P-5K-B0-SM4CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 133 mm
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079700016
Artikelnummer
BAUBPI00AL
Herstellernummer
BPI00AL
Hersteller
BAU
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
133 mm
Höhe:
30 mm
I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni.Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina.Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile.I vantaggi più importantiCollegamenti sempliciIngombri ridottiResistenti a vibrazioni e urtiRobusti e adatti all'industriaResistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metalliciPossibilità di fissaggio flessibiliElevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici