Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI0092 BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-100

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBPI0092 BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 155 mm

  • Höhe - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022983472

Artikelnummer

BAUBPI0092

Herstellernummer

BPI0092

Hersteller

BAU

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

155 mm

Höhe:

58 mm

I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni.Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina.Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile.I vantaggi più importantiCollegamenti sempliciIngombri ridottiResistenti a vibrazioni e urtiRobusti e adatti all'industriaResistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metalliciPossibilità di fissaggio flessibiliElevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici