BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02AY BNS 819-B06-D12-61-12-10 - BNS02AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 6
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075617172
Artikelnummer
BAUBNS02AY
Herstellernummer
BNS02AY
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
6
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Länge des Sensors:
63 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


