Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02AU BNS 819-B05-R12-61-12-10 - BNS02AU

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02AU BNS 819-B05-R12-61-12-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Stößel - 5

  • Stößelabstand - 12 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076456046

Artikelnummer

BAUBNS02AU

Herstellernummer

BNS02AU

Hersteller

BAU

Anzahl der Stößel:

5

Stößelabstand:

12 mm

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Anzahl der Kontakte als Öffner:

5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

5

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Stößelorientierung:

horizontal

Höhe des Sensors:

48 mm

Breite des Sensors:

79 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...85 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.