BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0288 BNS 819-B03-D12-61-12-10-FD - BNS0288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449077774101
Artikelnummer
BAUBNS0288
Herstellernummer
BNS0288
Hersteller
BAU
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67


