Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI006A BNI EIP-508-105-Z015

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI006A BNI EIP-508-105-Z015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070080742

Artikelnummer

BAUBNI006A

Herstellernummer

BNI006A

Hersteller

BAU

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art der Eingangsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

68 mm

Höhe:

37.9 mm

Tiefe:

224 mm

Con i nostri Switch unmanaged si riescono a collegare in topologia a stella i dispositivi Ethernet a 5 e 8 porte su un componente. Gli Switch unmanaged soddisfano sia la classe di protezione IP67 che IP20 e supportano velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s. La velocità di trasferimento viene impostata automaticamente tramite la funzione Autonegoziazione.Tramite la loro funzione di Autocrossing, i moduli riconoscono autonomamente che tipo di cavo viene utilizzato. Si escludono quindi difetti di cablaggio.