BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI004T BNI IOL-716-000-K023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
SIL nach IEC 61508 - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000001232910
Artikelnummer
BAUBNI004T
Herstellernummer
BNI004T
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
14.2 mm
Höhe:
50.4 mm
Tiefe:
40 mm