BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI004C BNI IOL-722-000-K023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - 1
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 14.2 mm
Höhe - 50.4 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071622002
Artikelnummer
BAUBNI004C
Herstellernummer
BNI004C
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
14.2 mm
Höhe:
50.4 mm
Tiefe:
40 mm
Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere.Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O.Le nostre diverse varianti di hub sensori/attuatori BNI offrono la massima funzionalità con la migliore flessibilità. Queste famiglie di prodotti offrono varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici.A seconda dell'applicazione, offriamo diversi design di involucri, tra cui plastica e metallo. Così come diverse classi di protezione IP.