Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS008U BIS C-600-007-650-00-KL1

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS008U BIS C-600-007-650-00-KL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074911554

Artikelnummer

BAUBIS008U

Herstellernummer

BIS008U

Hersteller

BAU

Art der Eingangsspannung:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

90 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

145 mm

Schutzart (IP):

IP65

Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.Le caratteristiche particolariperfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofusotutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anterioreconcetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilodisplay LCD e pulsanti per la facile messa in funzioneogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LEDporta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-LinkWebserver per il monitoraggio dello stato a distanzamoduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anellodimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm)interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento busBIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PCalimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8"per ambienti industriali gravosi