BALLUFF AUTOMATION - BAUBFT0008 BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser des Messeinsatzes - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070341515
Artikelnummer
BAUBFT0008
Herstellernummer
BFT0008
Hersteller
BAU
Durchmesser des Messeinsatzes:
6 mm
Con i sensori di temperatura a contatto con i fluidi BFT si possono rilevare temperature di processo a commutazione e/o in modo continuo. Ad esempio in macchine utensili, macchine da lavoro mobili, in pompe e compressori o per impianti idraulici e pneumatici.Diversi requisiti possono essere risolti in svariati campi di applicazione mediante varianti con e senza indicatore. Grazie alla robusta custodia con classe di protezione IP67 i sensori di temperatura sono idonei anche per impieghi industriali difficili.I nostri sensori di temperatura a contatto con i fluidi sono costituiti da un tubo protettivo con collegamento di processo fisso e vengono avvitati direttamente nel processo.Le particolaritàVersione con indicatore girevole, ben leggibile: installazione flessibile e comfort d'impiegoVersioni senza indicatore: forma costruttiva compatta e grande resistenza alle vibrazioniInterfacce: segnali analogici e punti di commutazioneRobusto connettore a spina M12 per una facile integrazioneOmologazione UL e CE