BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB000C BFB M18M-011-P-S4 - BFB000C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449072159507
Artikelnummer
BAUBFB000C
Herstellernummer
BFB000C
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Wellenlänge des Sensors:
850 nm


