BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YE BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49 - BES01YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072933657
Artikelnummer
BAUBES01YE
Herstellernummer
BES01YE
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
4.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Schaltfrequenz:
2500 Hz


