Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00ZU BES 516-371-G-E5-C-S49

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00ZU BES 516-371-G-E5-C-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070345742

Artikelnummer

BAUBES00ZU

Herstellernummer

BES00ZU

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

6.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.