BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00TR BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 - BCS00TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
7449070278071
Artikelnummer
BAUBCS00TR
Herstellernummer
BCS00TR
Hersteller
BAU
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Schaltfrequenz:
100 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


