Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00LK BCS M18B4N1-PSC80D-EP02

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00LK BCS M18B4N1-PSC80D-EP02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078193949

Artikelnummer

BAUBCS00LK

Herstellernummer

BCS00LK

Hersteller

BAU

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Länge des Sensors:

75 mm

Art der Betätigung:

sonstige

In Balluff, i vostri requisiti definiscono il programma. Pertanto, il nostro portafoglio comprende anche sensori capacitivi specifici per requisiti tecnici elevati, ad esempio per pressioni o alte temperature. Trattandosi di varianti autoadesive, si adattano in modo particolarmente semplice e flessibile alla superficie da fissare. Materiali della custodia come acciaio inossidabile, plastica o PTFE li rendono ideali per l'uso in ambienti difficili. Dispongono inoltre di un'ampia tensione di esercizio e sono disponibili in forme costruttive particolarmente piccole.Per l'impiego a temperature estremamente elevate o in spazi limitati, offriamo anche teste sensore con elettronica remota. Di conseguenza sono installabili e ben regolabili anche in punti difficili da raggiungere. Poiché i loro amplificatori sono disponibili con uscita commutata o analogica oppure con interfaccia IO-Link, con tali sensori potete affrontare una vasta gamma di applicazioni. A seconda dell'uscita che avete scelto potete, ad esempio, rilevare un livello limite o configurare un rilevamento di livello continuo.Le caratteristiche particolarisensori capacitivi don custodia in acciaio inossidabile, plastica o PTFEresistenti all'alta temperatura fino a 250 °C e fino a 180 °C con a pressioni fino a 6 bar; resistenti ad alte pressioni fino a 150 barteste sensore per il funzionamento con amplificatore separato, con caratteristica IO-Linkvarianti autoadesive per il fissaggio semplice e versatile