BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS002A BCS M08T4E2-PSM15C-S49G - BCS002A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449071873091
Artikelnummer
BAUBCS002A
Herstellernummer
BCS002A
Hersteller
BAU
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Art der Betätigung:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


