Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC099C BCC M455-0000-1A-RM020-005

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC099C BCC M455-0000-1A-RM020-005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072982822

Artikelnummer

BAUBCC099C

Herstellernummer

BCC099C

Hersteller

BAU

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.