Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0056 BAW M12MH-BLC70G-S04G

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0056 BAW M12MH-BLC70G-S04G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Länge des Sensors - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079619264

Artikelnummer

BAUBAW0056

Herstellernummer

BAW0056

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Schutzart (IP):

IP67

I nostri sensori induttivi di distanza BAW misurano le diverse posizioni nonché distanze e possono discriminare anche varie tipologie di materiale. Lavorano contactless, non hanno quindi usura e si contraddistinguono per un'elevata longevità.La loro funzione Teach dispone di un campo di linearità regolabile, che permette una rapida messa in funzione durante la prima installazione e garantisce tempi di inattività contenuti nella sostituzione del sensore.Grazie alla varietà di forme costruttive disponibili, i sensori induttivi di distanza si lasciano facilmente integrare in ogni applicazione. Tra i più importanti campi di impiego troviamo il monitoraggio di movimenti in dispositivi di giunzione, punzonatura o serraggio dell'industria meccanica o larilevazione di squilibri e dilatazioni di assi.I sensori induttivi di distanza forniscono un segnale assoluto analogico di tensione, corrente o IO-Link.Le caratteristiche particolaricompatti, robusti ed affidabilisenza usura poiché contactlessprincipio di misurazione assolutacampi di misurazione da 0,2 a 50 mm, anche apprendibilitempo di risposta breve ed elevata precisione di ripetibilità e linearitàelevato range di temperatura, bassa deriva di temperaturafacile utilizzo grazie a interfacce analogiche e IO-Link