Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE00WA BAE LX-XA-BW0332-S4 - BAE00WA

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE00WA BAE LX-XA-BW0332-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 746 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzklasse - III

  • Durchmesser - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000653730

Artikelnummer

BAUBAE00WA

Herstellernummer

BAE00WA

Hersteller

BAU

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

746 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse:

III

Durchmesser:

20 mm

Le nostre illuminazioni macchine a LED di alta qualità BAE LX consentono un impiego versatile: tali soluzioni, infatti, sono indicate non soltanto per macchine, ma anche per impianti di lavaggio, banchi di lavoro, banchi prova, postazioni di lavoro semiautomatiche ed applicazioni speciali nel settore automobilistico. La loro struttura compatta e robusta, disponibile nelle classi di protezione IP67 o IP69K, le rende molto efficienti e particolarmente durevoli. Grazie agli speciali elementi di fissaggio e ad un collegamento a innesto a 4 pin M12, si possono integrare rapidamente negli impianti. Le nuove illuminazioni macchine a LED BAE LX sono disponibili in plastica o in vetro borosilicato, in undici diverse lunghezze: da 250 sino a 1200 mm. La nostra gamma prevede varianti in plastica (PMMA) da 20 mm di diametro e versioni in vetro borosilicato da 45 mm di diametro. I nostri prodotti spiccano per semplicità di montaggio, massima efficienza energetica e per l’interessante rapporto prezzo/prestazioni.