Startseite

BACHMANN SALES GMBH - HMA932.112 CASIA 2 4XP40NERO RAL 9005 2 MT SPINA IT - 932.112

KopierenKopieren
BACHMANN SALES GMBH - HMA932.112 CASIA 2 4XP40NERO RAL 9005 2 MT SPINA IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4057298178153

Artikelnummer

HMA932.112

Herstellernummer

932.112

Hersteller

HMA

CASIA 2 presa elettricaper montaggio a parete/angolo,profilo in alluminio RAL 9005,4 prese P40 nere a 35?con alette per installazione a scatto,alimentazione: cavo 2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm? nerocon cavo spellato e spina di montaggio CEI 23-50 S17,confezionato in scatola di cartone con sleeve POS