B.E.G. ITALIA SRL - BBH94431 HF-H-MD1-UP STANDARD BIANCO - 94431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 25 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Konstantlichtregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529944316
Artikelnummer
BBH94431
Herstellernummer
94431
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
25 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
11 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
2...30 lx
Temperatur:
-35...70 °C
Breite:
103 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
26 mm