Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94402 HF Melder - 94402

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94402 HF Melder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 1200 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529944026

Artikelnummer

BBH94402

Herstellernummer

94402

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

1200 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

hochfrequent

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

200

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

16 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-15...50 °C

Anzahl der Schaltzonen:

0

Max. Einschaltstrom:

0 A

Min. Einschaltstrom:

120 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

116.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Durchmesser:

116.5 mm

Einbaubreite:

116.5 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

116.5 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

-Hochfrequenz-Bewegungsmelder, besonders für Aufputzmontage -Temperaturunabhängige Detektion -Detektion durch diverse Materialien möglich -Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar -Reichweite : Oslash; 0.4 - 16 m -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 117 x 45 mm