B.E.G. ITALIA SRL - BBH94342 PLACCA INDOOR IS-140 L19 RAL9010 LUCID - 94342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4007529943425
Artikelnummer
BBH94342
Herstellernummer
94342
Hersteller
BBH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
-Rahmen IP20 für den automatischen Wandschalter Indoor 140-L -Zur Kombination mit einem Sensoreinsatz -Den Sensoreinsatz für den Wandschalter bitte separat bestellen -Bestehend aus Design-Rahmen, Zentralplatte inkl. Befestigungsschrauben und zwei Halbmond-Tastflächen. -Abmessungen : 88 x 88 mm, Innen: 63 x 63 mm


