B.E.G. ITALIA SRL - BBH94341 PLACCA INDOOR IS-140 L19 RAL7021 LUCID - 94341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4007529943418
Artikelnummer
BBH94341
Herstellernummer
94341
Hersteller
BBH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
-Rahmen IP20 für den automatischen Wandschalter Indoor 140-L -Zur Kombination mit einem Sensoreinsatz -Den Sensoreinsatz für den Wandschalter bitte separat bestellen -Bestehend aus Design-Rahmen, Zentralplatte inkl. Befestigungsschrauben und zwei Halbmond-Tastflächen. -Abmessungen : 88 x 88 mm, Innen: 63 x 63 mm


