Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94328 Wandprasenzmelder - 94328

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94328 Wandprasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 140...140 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529943289

Artikelnummer

BBH94328

Herstellernummer

94328

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

140...140 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

2 m

Max. Präsenzbereich:

67

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-25...30 °C

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

ja

Breite:

88 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

30 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

88 mm

Einbautiefe:

30 mm

Einbaulänge:

88 mm

Einbaudurchmesser:

55 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Wandpräsenzmelder mit integriertem Taster, Ein Kanal zum Schalten von Licht (wahlweise Haupt- oder Orientierungslicht), Integriertes Downlight mit Orientierungs- und Nachtlichtfunktion, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit bis zu 5 weiteren Indoor 140-L möglich, Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden, Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten, Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 4 verschiedenen Farben, Rahmen für Art.-Nr. 94325 müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Reichweite : max. 8 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 94328= mit Rahmen 88 x 88 x 52 mm