B.E.G. ITALIA SRL - BBH94327 INDOOR 140-L BIANCO COPERTURA INCLUSA - 94327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 3 m
Max. Schaltleistung - 2000 W
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529943272
Artikelnummer
BBH94327
Herstellernummer
94327
Hersteller
BBH
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
3 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-25...50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
67
Max. Einschaltstrom:
165 A
Steuerstrom:
2 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
88 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
88 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





