B.E.G. ITALIA SRL - BBH93930 SBA4-230/10/H/KNX - ATTUAT. TAPP. 4 X 10 - 93930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Jalousieausgänge - 4
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
4007529939305
Artikelnummer
BBH93930
Herstellernummer
93930
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
AC
Gli attuatori per motori KNX SBA ricevono telegrammi KNX e, tramite ciascun canale, controllano indipendentemente l'uno dall'altro i motori con interruttori di fine corsa, Ogni uscita e controllato per mezzo di due rele monostabili che possono essere attivati manualmente con pulsanti sull?attuatore, Ogni canale puo essere programmato individualmente attraverso l?ETS3/4. I rapporti sullo stato, le funzioni di blocco, le funzioni di comando centrali e la taratura e il posizionamento delle funzioni sono disponibili per la selezione, In caso di guasto della tensione del bus o ripresa, le posizioni del commutatore del rele possono essere programmate singolarmente per ciascun canale, Il dispositivo e progettato per l?installazione permanente su una guida DIN in quadri di distribuzione ad alta tensione, L?installazione deve avvenire in ambiente asciutto




