Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93806 WS-VOC-HVAC-KNX - 93806

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529938063

Artikelnummer

BBH93806

Herstellernummer

93806

Hersteller

BBH

Mit LED-Anzeige:

ja

Transparent:

nein

Regolatore di temperatura e sensore di qualita dell'aria (VOC) per bus KNX, Controllo della temperatura: regolatore PI (continuo), controllo% a 2 punti, commutazione a 2 punti, PWM, Curve di temperatura preimpostate per diversi sistemi di riscaldamento /raffrescamento, Diverse modalita di funzionamento prioritarie (comfort, standby, eco, antigelo / protezione dal calore), Determinazione del punto di condensa, Indicatore riscaldamento / raffreddamento (rosso / blu), Controllo della qualita dell'aria: regolatore PI (continuo), controllo a 2 punti%, commutazione a 2 punti, Metodo di misurazione qualita dell'aria VOC, emissione VOC o CO2, Controllo dell'umidita: regolatore PI (continuo), controllo% a 2 punti, commutazione a 2 punti, Regolazione dei valori di controllo tramite manopola o oggetto di comunicazione, Indicatore (semaforo) per la qualita dell'aria e l'umidita (verde, giallo, rosso), Adatto per serie di interruttori 55x55, Adattatore per interruttori 63x63 incluso