Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93547 PICO-BMS DALI-2 - 93547

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93547 PICO-BMS DALI-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529935475

Artikelnummer

BBH93547

Herstellernummer

93547

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

11 mm

Sensore di movimento per sistemi bus, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH93547 - PICO-BMS DALI-2