B.E.G. ITALIA SRL - BBH93529 PICO-KNXS-DX-DE V7 - 93529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4007529935291
Artikelnummer
BBH93529
Herstellernummer
93529
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Max. Einschaltdauer:
1440 min
Min. Einschaltdauer:
1 s





