B.E.G. ITALIA SRL - BBH93527 RC-PLUS NEXT N 230 KNXS-DX V7 BIANCO - 93527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4007529935277
Artikelnummer
BBH93527
Herstellernummer
93527
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
40 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
1440 min
Min. Einschaltdauer:
1 s





