Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93522 PD11-KNXS-FLAT-ST-DE V7 - 93522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529935222

Artikelnummer

BBH93522

Herstellernummer

93522

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

9 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rilevatore di presenza KNX superpiatto con connettore BUS KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilita del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno,Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121