B.E.G. ITALIA SRL - BBH93516 PD4N-KNXS-DX-DE V7 - 93516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4007529935161
Artikelnummer
BBH93516
Herstellernummer
93516
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Max. Einschaltdauer:
1440 min
Min. Einschaltdauer:
1 s





