Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93513 PD2N-KNXS-DX-UP V7 - 93513

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529935130

Artikelnummer

BBH93513

Herstellernummer

93513

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilita del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno edesterno, Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati