Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93511 PD2N-KNXS-ST-UP V7

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93511 PD2N-KNXS-ST-UP V7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529935116

Artikelnummer

BBH93511

Herstellernummer

93511

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Max. Einschaltdauer:

1440 min

Min. Einschaltdauer:

1 s

KNX occupancy detector with integrated KNX bus connectorKNX Secure readyParameterisation from ETS 5 for integration into KNX systemsIndividual adaption of the PIR sensor sensitivityMixed light measurement using internal, external and remote (optional) light sensorsIntelligent semi-automatic mode, occupancy-independent regulating mode (photoelectric switch), full automatic mode1 x light output (for regulating or switching), 1 x slave output, 3 x HVAC outputs (separately programmable)Regulation of up to three lighting groups using offset (external influence possible)Short presence, self-adjusting follow-up time, corridor functionVarious locking functionsSoft-startRecall of light scenesDeactivatable status indicatorsThe product database for import into the ETS database can be downloaded from the B.E.G. homepage.Detection area can be extended thanks to master-slave-modeExtensive optimization options for light measurementMeasured light value is communicated to the busAdaption of dimming curveBidirectionally remote control-capable with the IR adapter and the B.E.G. smartphone appPIN codeIR remote control-capable via IR remote control (optionally)Programming button (phys. address) can be operated via remote controlHVAC mode (0=automatic, 1=comfort, 2=stand-by, 3=economy, 4=antifreeze/heat protection)Manual influence via external KNX push buttons possibleFunction control (heartbeat, cyclical sending)Forced switch-offIntelligent central-off functionPremonition of switch-offBurn-in function for fluorescent lamps selectable from 1h till 100hBehaviour upon bus voltage return definable at choiceVariable safety pause after switching off the lightsTypical applications:Offices, conference rooms, schools, nursery schools, hospitals