Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93470 PD9-M-DACO-DE DALI-2 - 93470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529934706

Artikelnummer

BBH93470

Herstellernummer

93470

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

3 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

30 min

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Einschaltdauer:

60 s

Mini Rilevatore di presenza con controller DALI integrato per il controllo dell'illuminazione con risparmio energetico, Prodotto certificato DALI-2, Alimentatore DALI integrato, Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalita broadcast, Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, La comunicazione IR bidirezionale consente una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto del B.E.G. One App, La gamma completa delle funzioni puo essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)., Modalita impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza, Algoritmo di controllo intelligente con ampie opzioni di impostazione, Il software e compatibile con i modelli precedenti (tranne le funzioni DSI, doppio lucchetto e funzione corridoio), Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione, L'unita di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)