Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93460 PD4N-M-DACO DALI-2

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93460 PD4N-M-DACO DALI-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529934607

Artikelnummer

BBH93460

Herstellernummer

93460

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Max. Reichweite frontal:

4 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

30 min

Anzahl der Kanäle:

1

Min. Einschaltdauer:

60 s

Occupancy detector with integrated DALI application controller for energy-efficient lighting controlDALI-2 certified productIntegrated DALI power supplyDALI interface for controlling digital, dimmable ECGs in broadcast modeManual switching or dimming via conventional pushbuttonsBidirectional IR communication enables fast integration into the project management function of the B.E.G. One appComplete range of functions can only be activated using the BLE-IR-Adapter and a compatible Smartphone or Tablet (Android, iOS).Semi-automatic, full automatic, presence-independent or light-independent mode adjustableAdjustable regulation dynamics (minimum and maximum values)Adjustable speed and delay of the regulationSingle master version, not networkableDetection area can be extended by using slave devicesMixed light measurement with internal and external light sensorDALI output power can be increased with accessoriesIntegrated daylight harvesting circuit (or switch output)Adjustable switch-on valueLast value - Reminder function for switch-on valueAdjustable brightness set value and reflection factorIndication of the current light sensor value in the B.E.G. One AppSelf-check and display of device errors in the B.E.G. One AppStatus LEDs can be activated / deactivatedPIN codeCorridor function - Deactivates the possibility to switch off the light via the push-buttonNumber of DALI participants can be determined quickly and reliably via the B.E.G. Online DALI Line PlannerSoftware is backwards compatible with the first generation (except DSI, double lock and corridor function)Factory setting 10 min follow-up time and 500 lux brightness set valueIncluding pre-assembled spring clamp with strain relief and contact protection cap for recessed ceiling mountingAccessory for surface mounting availableAccessories for wall mounting optionally availableFurther accessories for colour matching optionally availableApplication examples:entrance halls, corridors/hallways, small offices, open-plan offices, conference rooms, classrooms/seminar rooms, sports halls/ storage rooms