B.E.G. ITALIA SRL - BBH93452 PD2N-M-DACO DALI-2 - 93452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4007529934522
Artikelnummer
BBH93452
Herstellernummer
93452
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Max. Reichweite frontal:
3 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
30 min
Anzahl der Kanäle:
1
Min. Einschaltdauer:
60 s


