B.E.G. ITALIA SRL - BBH93405 BL2-PLUS-DE - 93405
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 4.8 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529934058
Artikelnummer
BBH93405
Herstellernummer
93405
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
4.8 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Präsenzbereich:
8 m²
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP23
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-25...50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
50
Alarmfunktion:
nein
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


