B.E.G. ITALIA SRL - BBH93369 PD2N-DALISYS-DE - 93369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Ausführung - Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529933693
Artikelnummer
BBH93369
Herstellernummer
93369
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
0...0 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
120 min
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s


