Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93365 PBM-KNX-DX-4W INTERFACCIA PULS - 93365

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93365 PBM-KNX-DX-4W INTERFACCIA PULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 0...0 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529933655

Artikelnummer

BBH93365

Herstellernummer

93365

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

0...0 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH93365 - PBM-KNX-DX-4W INTERFACCIA PULS