B.E.G. ITALIA SRL - BBH93355 ROUTER2-DALISYS-BACNET-REG - 93355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Ethernet
Montageart - REG
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4007529933556
Artikelnummer
BBH93355
Herstellernummer
93355
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Schutzart (IP):
IP20


