B.E.G. ITALIA SRL - BBH93327 10 X BL2-DE - 93327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 4.8 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529933273
Artikelnummer
BBH93327
Herstellernummer
93327
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
4.8 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Präsenzbereich:
8 m²
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP23
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Temperatur:
-25...50 °C
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
80 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


