B.E.G. ITALIA SRL - BBH93323 RCPLUS-NEXT N 130 NERO RIL.M.IP54 20MTX1 - 93323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 16 min
Max. Reichweite frontal - 20 m
Max. Schaltleistung - 3000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...130 °
Packung
1 ST
EAN
4007529933235
Artikelnummer
BBH93323
Herstellernummer
93323
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
16 min
Max. Reichweite frontal:
20 m
Max. Schaltleistung:
3000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...130 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
130 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
18 m
Max. Präsenzbereich:
450 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
36 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...180 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...45 °
Ansprechhelligkeit:
2...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
800 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
71 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
123 mm
Durchmesser:
71 mm
Einbaubreite:
71 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
123 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


