B.E.G. ITALIA SRL - BBH93247 10 X BL4-DE - 93247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 6.4 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529932474
Artikelnummer
BBH93247
Herstellernummer
93247
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
6.4 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
9.5 m
Max. Präsenzbereich:
19 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
19 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-25...50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
280
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Höhe:
84 mm
Durchmesser:
104.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




